TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M8
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
43
種類
丸形
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
18
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
35
寸法D3(Φmm)
6
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
14
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096744
A-176-41
快削黄銅棒(C3602BD)
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
1599
快削黄銅棒(C3602BD)
¥
325
¥
358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103403
A-1176-41
ステンレス鋼(SUS303)
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
1613
ステンレス鋼(SUS303)
¥
710
¥
781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください