TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M6
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
28
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
25
寸法D3(Φmm)
4.8
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096778
A-176-44
快削黄銅棒(C3602BD)
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
1602
快削黄銅棒(C3602BD)
¥
266
¥
293
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103437
A-1176-44
ステンレス鋼(SUS303)
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
1616
ステンレス鋼(SUS303)
¥
532
¥
585
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください