TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M4
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
19
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
20
寸法D3(Φmm)
3
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096823
A-176-49
快削黄銅棒(C3602BD)
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
1607
快削黄銅棒(C3602BD)
¥
213
¥
234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103482
A-1176-49
ステンレス鋼(SUS303)
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
1621
ステンレス鋼(SUS303)
¥
386
¥
425
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください