曜日別特売

足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8寸法L3(mm)15寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096832A-176-50快削黄銅棒(C3602BD)本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1608快削黄銅棒(C3602BD)
204
224(税込)
3日以内出荷
61103498A-1176-50ステンレス鋼(SUS303)本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨1622ステンレス鋼(SUS303)
363
399(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする