曜日別特売

ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ

ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096866A-176-S-3快削黄銅棒(C3602BD)本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1505快削黄銅棒(C3602BD)
234
257(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
61103525A-1176-S-3ステンレス鋼(SUS303)本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨3953ステンレス鋼(SUS303)
431
474(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61103525
2020-11-24
用途: 定期的に脱着のネジを紛失したため購入しました
その他業種

発送も思ったより早くネジの出来も良いなで問題無く使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする