曜日別特売

ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ - TAKIGEN(タキゲン)
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096884A-176-S-5快削黄銅棒(C3602BD)本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1507快削黄銅棒(C3602BD)
226
249(税込)
当日出荷
61103543A-1176-S-5ステンレス鋼(SUS303)本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨3955ステンレス鋼(SUS303)
420
462(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする