TAKIGEN(タキゲン)
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
用途
配電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M4
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
13
種類
丸形
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
10
寸法D3(Φmm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
材質(取付部)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096893
A-176-S-6
快削黄銅棒(C3602BD)
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
1508
快削黄銅棒(C3602BD)
¥
204
¥
224
(税込)
当日出荷
61103552
A-1176-S-6
ステンレス鋼(SUS303)
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
3956
ステンレス鋼(SUS303)
¥
386
¥
425
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください