TAKIGEN(タキゲン)
カバー取手
用途
大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097094
A-178-0
-
亜鉛合金(ZDC)
430
351
36
¥
2,868
¥
3,155
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097103
A-178-1
-
亜鉛合金(ZDC)
387
318
35
¥
2,586
¥
2,845
(税込)
当日出荷
61097112
A-178-2
-
亜鉛合金(ZDC)
340
268
35
¥
2,793
¥
3,072
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097128
A-178-3
-
亜鉛合金(ZDC)
290
218
34
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097137
A-178-4
-
亜鉛合金(ZDC)
125
146
23
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097146
A-178-5
-
亜鉛合金(ZDC)
120
136
23
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797683
A-178-6
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂(ブラック)
-
95
120
20
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797692
A-178-7
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂(ブラック)
-
55
90
15
¥
937
¥
1,031
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください