TAKIGEN(タキゲン)
角型アルミ6号取手 A-190-3
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質
アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げ
シルバーアルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法N(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61097453
A-190-3-1
100
60
20
2
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097462
A-190-3-2
150
100
25
2
¥
1,127
¥
1,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097478
A-190-3-3
200
75
25
3
¥
1,385
¥
1,524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797823
A-190-3-4
250
100
25
3
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797832
A-190-3-5
300
80
30
4
¥
2,046
¥
2,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797848
A-190-3-6
400
85
30
5
¥
2,508
¥
2,759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797857
A-190-3-7
500
110
30
5
¥
3,419
¥
3,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797866
A-190-3-8
600
135
30
5
¥
4,848
¥
5,333
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340153
A-190-3-9
700
160
30
5
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340126
A-190-3-10
800
185
30
5
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340135
A-190-3-11
900
210
30
5
¥
8,091
¥
8,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340144
A-190-3-12
1000
235
30
5
¥
8,484
¥
9,332
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください