プラスチックカバー取手

プラスチックカバー取手 - TAKIGEN(タキゲン)プラスチックカバー取手 - TAKIGEN(タキゲン)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。

用途船舶・車両・振動機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ABS樹脂カバー色グレー表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04256内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097505A-193
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする