曜日別特売

リフトハンドル

リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
用途小型扉・密閉用扉内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
材質
材質(ハンドル)
材質(ベース)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097785A-201--亜鉛合金(ZDC)--
1,744
1,918(税込)
当日出荷
61097794A-201-A-330~3829-ポリアミド(PA6-GF30)亜鉛合金(ZDC)
2,024
2,226(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097803AP-201-D---ポリアミド(PA6-GF30)ポリアミド(PA6-GF30)
1,304
1,434(税込)
5日以内出荷
返品不可
61097812AP-201-E---ポリアミド(PA6-GF30)ポリアミド(PA6-GF30)
1,360
1,496(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
61097828A-202--亜鉛合金(ZDC)--
1,182
1,300(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
61097837A-203--亜鉛合金(ZDC)--
963
1,059(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797963A-201-A-124.5-ハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、ベース/A-201-A:亜鉛合金(ZDC)、AP-201-D・E:ポリアミド(PA6-GF30)、止め金/冷間圧延鋼板(SPCC)--
1,799
1,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797972A-201-A-23019ハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、ベース/A-201-A:亜鉛合金(ZDC)、AP-201-D・E:ポリアミド(PA6-GF30)、止め金/冷間圧延鋼板(SPCC)--
1,969
2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする