曜日別特売

パイプ取手ホルダー

パイプ取手ホルダー - TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手ホルダー - TAKIGEN(タキゲン)

止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。
高強度なエンプラを使用
パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。

用途特装車・バス内装・サービスボックス材質ポリアミドMXD6(レニー)標準色ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097934AP-216-025(t=1.5)80655504060
405
446(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097943AP-216-125(t=1.5)55404393050
372
409(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097952AP-216-219(t=1.5)41304302040
315
347(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする