TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L600)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
質量(g)
570
寸法L(mm)
600
寸法P(mm)
540
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01516
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098056
A-223-4
¥
6,095
¥
6,705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください