保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)

保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) - TAKIGEN(タキゲン)保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) - TAKIGEN(タキゲン)保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) - TAKIGEN(タキゲン)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。

用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098074A-223-JA03339梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1,687
1,856(税込)
5日以内出荷
返品不可
61098083A-223-JB03340梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1,687
1,856(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする