TAKIGEN(タキゲン)
大型ローレットつまみ(首下L58・M8)
(1件のレビュー)
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途
配分電盤・制御機器
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)
軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)
53
取付部
おねじ
種類
丸形
表面仕上げ
取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法D5(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法t(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098153
A-226-21-Green
30
16
6
13
16
53
42
18
1
¥
695
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り2点です
61098205
A-226-21-Black
30
16
6
13
16
53
42
18
1
¥
695
¥
695
¥
765
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください