曜日別特売

T型ハンドル

T型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098248A-229
1,829
2,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする