TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途
通信機器・制御機器などの軽量扉
材質
アルミニウム合金(ADC)
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098257
A-231-1(#0200)
01765
¥
2,433
¥
2,676
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098266
A-231-2
00564
¥
1,462
¥
1,608
(税込)
当日出荷
57933707
A-231-1(TAK60)
4042
¥
2,327
¥
2,560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください