TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチレバーハンドル
ワンタッチで閉扉できます。
取付けが容易です。
ワンプッシュで軽く操作できます。
用途
キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
330
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098275
A-232
¥
3,255
¥
3,581
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください