TAKIGEN(タキゲン)
摺動式平面ハンドル
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098424
A-242-A-2-1(#0200)
7
21
6
12.5
-
-
84
63
23.5
61.5
8.5
-
-
20
53
48.5
72
4
28
23
-
24
9.5
4.1
2.3
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798243
A-242-A-3-1(#0200)
-
37
12.5
12.5
20
4
90
-
48
14
20
63
61.5
-
-
-
72
-
28
23
24
-
-
-
-
¥
1,857
¥
2,043
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください