曜日別特売

キャップ付ロックハンドル(本体)

キャップ付ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)

止め金押えスプリング付
左右兼用型

用途屋外配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット61内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最大適合板厚(mm)
表面仕上げ
タキゲンコード
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098476A-247-1(#0061-H)1709梨地クロムめっき(MZCr)00571
1,700
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り10点です
61098485A-247-2(#0061-H)755クロムめっき(MZCr)00572
1,182
1,182
1,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする