曜日別特売

小型平面ハンドル

小型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098503A-250-2-1(#030)750712311718.561.58.55.5207469.596105428231524
1,434
1,577(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
61098528A-250-3-1(#030)72971238418.561.58.55.5204338.56372428231524
1,520
1,672(税込)
当日出荷
61098546A-250-4-1(#030)629692.5701543751536.534.553593.224201121
1,180
1,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098503
2023-03-30
用途: 賃貸物件メンテナンス
有限会社きど工務店

築28年の物件でしたが同型の商品があり助かりました。
迅速なお手配ありがとうございます。

対象商品 : 61098546
2019-02-02
用途: スチールボックスの鍵の交換
建設業・工事業

同品番の鍵の交換に使います。
アルミダイキャスト製なので経年劣化での腐食で
閉まらなく又は開かなくが必ず訪れます。
製品の不良では無く、経年劣化なので消耗品と考えるべきものかと思います。
地元の企業メーカーなのですが、取引商社での取り扱いが無く。
メーカー本社まわりの少し大きな金物店でえ置いて無かったので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする