曜日別特売

非常脱出装置付平面ハンドル

非常脱出装置付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。

用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)555内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098704A-265-2-1(#555)4111584.579.5961052・3.2
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61098713A-265-3-1(#555)208554.549.566754
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098713
2023-06-29
用途: 電気検針
株式会社ダイナムビジネスサポート不動産業

非常脱出装置付平面ハンドルのみを、発注しましたが
キーが2本ついていたので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする