TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付取手
ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。
用途
計測機器・通信機器・食品機械
材質
PBT、POM
質量(g)
26
使用荷重(N)
39
タキゲンコード
01961
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098747
AP-271
¥
338
¥
372
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください