TAKIGEN(タキゲン)
丸型取手
(1件のレビュー)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途
計測機器・通信機器
材質
ABS樹脂
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098765
AP-280-Black
ブラック
01079
¥
170
¥
187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098774
AP-280-Ivory
アイボリー
01080
¥
170
¥
187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください