曜日別特売

ソフト取手

ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)

感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。

用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098835AP-283-1-Black1052.4115100100
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098844AP-283-1-Gray1052.4115100100
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098853AP-283-1-Ivory1052.4115100100
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098862AP-283-2-Black602867774
394
433(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098878AP-283-2-Gray602867774
394
433(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098887AP-283-2-Ivory602867774
394
433(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする