TAKIGEN(タキゲン)
パネルロック
ビビリ音防止機構付
アクリル・ガラスなどの筺体に最適
ソフトタッチで開閉
内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途
船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器
付属品
受座・化粧パネル
材質
AAS樹脂
質量(g)
67
標準色
ダークグレー
タキゲンコード
01456
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098896
AP-287
¥
966
¥
1,063
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください