TAKIGEN(タキゲン)
シャッター付埋込み取手
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質
PC:ABSアロイ
付属品
ナット・スプリングワッシャー
標準色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098905
AP-291-1
23
140
86
93
65
110
88
30
61
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098914
AP-291-2
16
110
68
73
38
88
64
23
41
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
61098923
AP-291-3
16
96
58
63
32
76
60
23
41
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください