TAKIGEN(タキゲン)
小型防水ロック用抜差しハンドル
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途
小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・止め金
質量(g)
(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01960
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099002
A-310-5H
¥
172
¥
189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください