TAKIGEN(タキゲン)
ハイグリップ取手(P=160)
用途
船舶・車両・振動機器
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
325
寸法L1(mm)
192
寸法L2(mm)
108
寸法P(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099018
AP-311-2-Black
01702
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798487
AP-311-2-Gray
02037
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください