曜日別特売

防水ダブルロック用抜差しハンドル

防水ダブルロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(18件のレビュー)
質量(g)40内容量1個
注意
※ハンドルのみ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099036A-312-1-Hアルミニウム合金1254334梨地ニッケルめっき
540
594(税込)
当日出荷
61099054A-312-2-Hアルミニウム合金11037.526梨地ニッケルめっき
517
569(税込)
当日出荷
61099072A-312-3-H亜鉛合金952820梨地クロムめっき
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: これが無いと分電盤が開かなかったです

分電盤がこれが無いと開かないものだったので購入いたしました、サイズがいくつかあるようなので、しっかり大きさを確認して買わないと使えないですね

対象商品 : 61099036
2024-12-09
用途: 日常点検時
サービス業

予備品として購入しました。この鍵がないと開けれないため、1個単位で購入できるのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 61099036
2024-12-28
用途: 盤開閉
サービス業

特殊な為1個しかなく不便だったのですか入手でき満足しています。

対象商品 : 61099072
2024-03-01
用途: 非常時の対応
ミヤシタ電氣管理事務所サービス業

いざという時に必ず使う物なので購入しました。商品が届くまで早かったので助かりました。

対象商品 : 61099072
2022-02-10
用途: 電力メーターに関する作業
斎藤送配電サービス電気・ガス・熱供給・水道業

絶対数が少ないため個人で持っている人が少なく、遭遇した場合は取りに行き二度手間になっていました。これで安心して通常業務が進められます。

対象商品 : 61099036
2021-05-16
用途: キュービクルの定期点検
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて丈夫で差込みもスムーズで、大満足です。客先で借用してたムダ時間が短縮され、作業効率UPにもなります。

1が参考にしています
対象商品 : 61099036
2022-12-17
用途: 非常用発電機の月次運転
柴田電気管理サービス業

あれば1カ月に1回使用するだけで後の日は不要、紛失すると非常に困り探しまくる事となる

2が参考にしています
2020-09-14
用途: 発電機点検
電気・ガス・熱供給・水道業

A-312-2-Hはワールドロック社HL-40の代替に使用できます。問題なく使用できます。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする