曜日別特売

防水ダブルロックハンドル(本体)

防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099194A-316-CY-4(TAK60)4529.513.356722-----35328---亜鉛合金(ZDC)
3,854
4,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099395A-372-F-2(#0200)13.55--80292-32--463287--アルミニウム合金(ADC)
3,746
4,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099404A-372-F-3(#0200)13.55--6722---16-353287--アルミニウム合金(ADC)
3,486
3,835(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099413A-372-F-3(TAK60)13.55--6722---16-353287--アルミニウム合金(ADC)
3,485
3,834(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798532A-316-CY-2(TAK60)8029.521.5697335-40---603510-88.3亜鉛合金(ZDC)
4,704
5,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798548A-316-CY-3(TAK60)8029.521.558029-32---46358-77.3亜鉛合金(ZDC)
4,251
4,676(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798767A-372-F-1(#0200/A-172-H)21.56--97352-40--6035108--アルミニウム合金(ADC)
3,993
4,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798776A-372-F-1(TAK60)21.56--97352-40--6035108--アルミニウム合金(ADC)
3,935
4,329(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798785A-372-F-2(TAK60)13.55--80292-32--463287--アルミニウム合金(ADC)
3,711
4,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099088A-312-CY-2(TAK60)-----------------亜鉛合金(ZDC)
取扱い終了
返品不可
62798496A-312-CY-1(TAK60)60362449735--39.540.546041.510-740.5亜鉛合金(ZDC)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする