ロータリーロックハンドル(本体)

ロータリーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)寸法MM30付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099106A-314-126057701841
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099124A-314-220046641741
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099142A-314-310035541432
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする