TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロータリーロック用抜差しハン
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099115
A-314-1-H
130
105
65
26
18
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
61099133
A-314-2-H
110
95
60
21
16
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61099158
A-314-3-H
70
85
50
18.5
15
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください