曜日別特売

防水ロック用抜差しハンドル

防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

防水ロック用ハンドル

標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L3(mm)
寸法d3(Φmm)
寸法H5(mm)
寸法W4(mm)
質量(g)
タキゲンコード
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099167A-316-2-H1408583410500613A-316-2、A-1316-2、A-316-CY-2
920
1,012(税込)
当日出荷
61099176A-316-3-H1346582610000615A-316-3、A-1316-3、A-316-CY-3
769
846(税込)
当日出荷
61099185A-316-4-H8062616.53000906A-316-4、A-1316-4、A-316-CY-4
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61099167
2024-01-17
用途: 非常用発電機キュービクルの扉開閉のため
電気・ガス・熱供給・水道業

1月の電気設備保安業務に従事時に、以前のものが劣化がひどく折損したので、代替品として購入。適合していてすんない解消した。

対象商品 : 61099176
2020-04-08
用途: 発電機盤の開閉
サービス業

金額がプラスになっても、ハンドル穴に標準リング付であればリングを購入する手間がかからないです

1が参考にしています
対象商品 : 61099167
2020-07-12
用途: 発電機盤の開閉
中村電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題なく使えます。純正なので当たり前のことですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする