TAKIGEN(タキゲン)
ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途
マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
種類
特殊形
適合板厚(mm)
1.5~7
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード
3564
材質(取付部)
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099203
A-319
¥
1,869
¥
2,056
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください