TAKIGEN(タキゲン)
丸型ツマミ錠
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
アルミニウム製で軽量です。
引張りやすいつまみ形状。
用途
配分電盤の軽量扉
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード
02861
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099273
A-355
¥
1,912
¥
2,103
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください