曜日別特売

防水セパレートハンドル用抜差しハンドル

防水セパレートハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099386A-372-2・3-H
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする