A-372用ゴムキャップ

A-372用ゴムキャップ - TAKIGEN(タキゲン)A-372用ゴムキャップ - TAKIGEN(タキゲン)

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)付属品大ナット・ビスセット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099438A-372-RC-1-F32.51081617107122
765
842(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099447A-372-RC-2-F32881715115518
653
718(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099456A-372-RC-3-F32761715114416
597
657(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする