曜日別特売

防水セパレートハンドル用ゴムキャップ

防水セパレートハンドル用ゴムキャップ - TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドル用ゴムキャップ - TAKIGEN(タキゲン)

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード04556内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099465A-372-RC-FS-3-F
676
744(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする