曜日別特売

ポップハンドルミニ

ポップハンドルミニ - TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニ - TAKIGEN(タキゲン)

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・環境機器・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099508A-410-B(#Z00288)340クロムめっき(MZCr)01704
4,425
4,868(税込)
4日以内出荷
61099492A-410-A(#Z00288)335サチライトクロムめっき(MZCr)01703
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする