TAKIGEN(タキゲン)
ポップハンドル
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鍵
付属品
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099544
A-419(#00288Z)
00288Z(同一鍵番号)
キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット
クロムめっき(MZCr)
01705
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099553
A-422(#Z00288)
Z00288(同一鍵番号)
キー2本・取付け板・ビスセット
クロムめっき(MZCr)
01706
¥
4,893
¥
5,382
(税込)
当日出荷
62798934
A-421(#Z00288)
Z00288(同一鍵番号)
キー2本・取付け板・ビスセット
アクリル系樹脂焼付塗装
02244
¥
8,209
¥
9,030
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099517
A-412-B(#Z00288)
Z00288(同一鍵番号)
キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット
クロムめっき(MZCr)
01537
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください