曜日別特売

アウトサイドガスケットハンドル

アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099526A-413(TAK60)-ポリアミド(PA6-GF30)レバー部:焼付塗装TAK6004090
10,176
11,194(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099693A-462-1-1-R(TAK60)ローラー受け:亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット:冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け:冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、スリーブ・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ローラー受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)TAK6004092
7,816
8,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099702A-462-1-1-R(#0200)ローラー受け:亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット:冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け:冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、スリーブ・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ローラー受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)20003205
7,816
8,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799074A-462-1-2-Lローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)-本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)020003320
7,084
7,792(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799083A-462-1-2-Rローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)-本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)020003319
7,084
7,792(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799092A-463(#0200)亜鉛合金(ZDC)-サチライトクロムめっき(MZCr)020003303
7,870
8,657(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340223A-462-1-1-L(#0200)本体・ローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)-本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)02003294
7,682
8,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340239A-462-1-1-L(TAK60)本体・ローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)-本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)TAK604091
7,682
8,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする