曜日別特売

ガードリング付ポップハンドル

ガードリング付ポップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ガードリング付ポップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

用途自動販売機・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)Z00288タキゲンコード03984内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099535A-417-F(#Z00288)
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする