ブラインドキー ポップハンドル

ブラインドキー ポップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ブラインドキー ポップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。
スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。
ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

用途自動販売機・各種機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット質量(g)1200鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)(組込み錠前)専用錠前タキゲンコード04214内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099562A-437 鍵違い
9,902
10,892(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61099562
2021-11-29
用途: 機器修理
株式会社富士ダイナミクス

出荷目安から遅れて届いたが商品を確認したらシリンダーがポップアップしない。どうやってハンドルを回すのか?不良品が届いた・・

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に不具合がございました際は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 61099562
2021-11-24
用途: 精算機の扉修理
株式会社富士ダイナミクス

いつもながら購入時に納期を見るがほとんど信用できない。商品が届くまでいつになるかヒヤヒヤもの。重要な作業での部品購入はmonotaro殿は利用できない。納期の信用性がない。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
弊社納期は、営業日換算での出荷日となっています。
この注文の場合、15時以降の注文で、また、土日祝日を挟んでおり、3日以内に出荷されている状況で、遅れていない換算となります。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/related/1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする