TAKIGEN(タキゲン)
防水型ダブルロックハンドル
防水型錠前C-330を組込んでいます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本・ビスセット・取付け板
適合板厚(mm)
1.6~3.2
表面仕上げ
ポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099578
A-440-H
JE1330
03178
¥
1,632
¥
1,795
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933576
A-440(#JE1330) W/2
番号:JE1330
3177
¥
5,610
¥
6,171
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください