曜日別特売

簡易取付け機能付平面ハンドル

簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099632A-449-1-1(#0200)22.814729102.514116.52872201171033612.326.51025274.53.2
2,271
2,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099648A-449-1-222.814729102.514116.52872201171033612.326.51025274.53.2
1,877
2,065(税込)
5日以内出荷
返品不可
61099657A-449-2-2211222783.51295.52262159684321223.5824244.22.3
1,758
1,934(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099666A-449-3-1(#0200)21922750.51262622262.5156350.5321223.5824244.22.3
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099675A-449-3-221922750.512-2262.51563050.5321223.5824244.22.3
1,624
1,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799013A-449-2-1(#0200)-1222783.51295.52262159684321223.582424--
1,994
2,193(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする