TAKIGEN(タキゲン)
サイドハンドル
用途
配分電盤、制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
表面仕上げ
シルバーメタリック塗装
鍵
TAK60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099684
A-458-R(TAK60)
04264
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799065
A-458-L(TAK60)
04289
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください