TAKIGEN(タキゲン)
平面スイングハンドル
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
寸法□W5(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61099885
A-465-A-1-1(#0200)
-
62
26.5
18.5
-
142
26
13
82
117
13.5
-
-
-
30
26
27
-
-
-
2.3
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
61099894
A-465-A-1-2
-
62
26.5
18.5
-
142
26
13
82
117
13.5
-
-
-
30
26
27
-
-
-
2.3
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61099903
A-465-A-2-1(#0200)
-
48
26.5
18.5
-
117
24
13
49
96
13.5
-
-
-
30
23
24
-
-
-
2.3
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
61099912
A-465-A-2-2
-
48
26.5
18.5
-
117
24
13
49
96
13.5
-
-
-
30
23
24
-
-
-
2.3
-
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099928
A-465-A-3-1(#0200)
-
26.5
26.5
18.5
-
84
24
13
83
-
-
49.5
54
-
30
23
-
-
-
-
2.3
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099998
A-475-A-1-1(#0200)
8
72
7
-
-
142
26
103
13
109
103.5
117
-
128
32
26
27
-
-
4.5
2.3
-
¥
2,544
¥
2,798
(税込)
当日出荷
61100007
A-475-A-1-2
8
72
7
-
-
142
26
103
13
109
103.5
117
-
128
32
26
27
-
-
4.5
2.3
-
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
4日以内出荷
61100016
A-475-A-2-1(#0200)
7
56
6
-
-
117
24
82
13
87
82.5
96
-
105
30
23
24
-
-
4
2.3
-
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
当日出荷
61100025
A-475-A-2-2
7
56
6
-
-
117
24
82
13
87
82.5
96
-
105
30
23
24
-
-
4
2.3
-
¥
1,856
¥
2,042
(税込)
当日出荷
61100034
A-475-A-3-1(#0200)
7
36
6
-
-
84
24
49
13
54
49.5
63
-
72
28
23
24
-
-
4
2.3
-
¥
2,145
¥
2,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61100043
A-475-A-3-2
7
36
6
-
-
84
24
49
13
54
49.5
63
-
72
28
23
24
-
-
4
2.3
-
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104803
A-481N-4-2
-
70
28
4.5
25
150
23
140
72
28
20
141
18.5
-
40
29
25
30
4.5
-
3.2
10
¥
3,485
¥
3,834
(税込)
当日出荷
61104812
A-481N-5-2
-
49
26
4.5
25
110
17
102
62
22
15
103
13.5
-
35
26
24
27
4.5
-
2.3
8
¥
3,036
¥
3,340
(税込)
当日出荷
54340248
A-465-A-3-2
-
26.5
26.5
18.5
-
84
24
13
49
-
-
49.5
54
-
30
23
-
-
-
-
2.3
-
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください