曜日別特売

防水フラットハンドル

防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合板厚(mm)
材質
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801962A-1485-F-3-1(TAK60)-7621.524.514226103117-------------20~2.0TAK60ステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上
17,567
19,324(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104462A-1485-F-4-1(TAK60)-6321.524.511722.58599-------------20~2.0TAK60ステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上
14,734
16,207(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801978A-1485-F-5-1(TAK60)-4421.524.584205771-------------20~2.0TAK60ステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上
13,600
14,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801987A-1485-6-2-3618247016.55064-------------20~2.0鍵なしステンレス鋼鋳物(SUS304)ヘアライン仕上
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100348A-485-3-1(#0200)-64.5182414226103117-------------2.30~3.0#0200アルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
3,411
3,752(税込)
当日出荷
61100357A-485-3-2-64.5182414226103117-------------2.30~3.0鍵なしアルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
3,062
3,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
61100366A-485-4-1(#0200)-56.5182411722.58599-------------2.30~3.0#0200アルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
3,206
3,527(税込)
当日出荷
61100375A-485-4-2-56.5182411722.58599-------------2.30~3.0鍵なしアルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
2,849
3,134(税込)
当日出荷
61100384A-485-5-1(#0200)-40.5182484205771-------------2.30~2.0#0200アルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
2,912
3,203(税込)
当日出荷
61100393A-485-5-2-40.5182484205771-------------2.30~2.0鍵なしアルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
2,549
2,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100402A-485-6-2-36182470175064-------------2.30~2.0鍵なしアルミ二ウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr)
2,137
2,351(税込)
当日出荷
61099937A-465-C-2-1(#0200)-4726241152212839612.5-----282324---2.30.8~3.2-亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
2,474
2,721(税込)
当日出荷
61100296A-484-A-1(TAK60)------------------------亜鉛合金(ZDC)アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
4,160
4,576(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100305A-484-A-1(#R0220)------------------------亜鉛合金(ZDC)アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
4,272
4,699(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100314A-484-B-2(#0200)-1151812160281282415325-----393132---3.20.6~3.0-アルミニウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,835
5,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100323A-484-B-3(#0200)-1072211142261122213523-----342627---2.30.6~3.0-亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100445A-488-4(TAK60)-7035.511.5160261241614116.572282015-40291025304.52.31.6~2.3-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(ブラック)
4,160
4,576(税込)
当日出荷
61100454A-488-4(#R0220)-7035.511.5160261241614116.572282015-40291025304.52.31.6~2.3-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(ブラック)
4,160
4,576(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100463A-488-5(TAK60)-46341112223891310313.562221513.5-3226824274.22.31.6~2.3-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(ブラック)
3,767
4,144(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
61100472A-488-5(#R0220)-46341112223891310313.562221513.5-3226824274.22.31.6~2.3-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(ブラック)
3,767
4,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100646A-495-1(TAK60)96---175147166-------42-------0~2.3TAK60亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
4,723
5,195(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100655A-495-1(#0200)96---175147166-------42-------0~2.3200亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
4,723
5,195(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100664A-495-2(TAK60)63---142114133-------40-------0~2.3TAK60亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
4,610
5,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100673A-495-2(#0200)63---142114133-------40-------0~2.3200亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
4,610
5,071(税込)
当日出荷
61100682A-496-2(#0200)63---142114133-------40-------0~2.3200亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799293A-484-B-1(#0200)-1361812192281572318124-----433536---3.20.6~3.0-アルミニウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,946
5,441(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799302A-484-B-2(TAK60)-1151812160281282415325-----393132---3.20.6~3.0-アルミニウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,835
5,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799318A-484-B-4(TAK60)-8322611726841810319-----342627---2.30.6~2.0-亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799345A-488-S-1(#R0220)-8136.5-207381552518125.5722820--4835102536--1.6~2.3-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(ブラック)
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799388A-496-2(TAK60)63---142114133-------40-------0~2.3TAK60亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340275A-484-B-1(TAK60)-13618.511.5192281572318123.5-----433536---3.20.6~3.0TAK60アルミニウム合金(ADC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340284A-484-B-3(TAK60)-10122.510.5145261122213522.5-----342627---2.30.6~3.0TAK60亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
61100332A-484-B-4(#0200)-8322611726841810319-----342627---2.30.6~2.0-亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする