曜日別特売

防水フラットハンドル(TAK60仕様)

防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様) - TAKIGEN(タキゲン)
内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099946A-465-F-1-1(TAK60)6226.525142261310311713.5--3026272.3亜鉛合金(ZDC)
3,261
3,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099955A-465-F-2-1(TAK60)4826.5251172413829613.5--3023242.3亜鉛合金(ZDC)
2,924
3,216(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099964A-465-F-3-1(TAK60)2626.523.584241349--49.5543023-2.3亜鉛合金(ZDC)
2,868
3,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100418A-485-F-3-1(TAK60)7621.5-14226103117-------2.3亜鉛合金(ZDC)
3,655
4,021(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100427A-485-F-4-1(TAK60)6321.5-11722.58599-------2.3亜鉛合金(ZDC)
3,486
3,835(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100436A-485-F-5-1(TAK60)4421.5-84205771-------2.3亜鉛合金(ZDC)
3,261
3,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104304A-1465-C-1-1(TAK60)602624146261310311713.5--3026272ステンレス鋼鋳物(SUS304)
15,867
17,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801883A-1465-C-2-1(TAK60)46.526241152212839612.5--2823242ステンレス鋼鋳物(SUS304)
14,734
16,207(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801892A-1465-C-3-1(TAK60)25262484231250--50.5552823-2ステンレス鋼鋳物(SUS304)
14,167
15,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする